Te Entrelec - D120/42.Ff.Ex Borne Liaison Gris - 1SNA146304R0300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - gris
largeur - 42 mm
courant assigné In - 269 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591463040
Réf. Sonepar
00026146304
Réf. Fournisseur
1SNA146304R0300
Marque
Te Entrelec
finition raccordement électrique 1:
raccordement par boulon
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
largeur:
42 mm
courant assigné In:
269 A
section de raccordement cable rigide:
6...120 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par boulon
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
hauteur:
140 mm
profondeur:
68.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


