Non retournable

Te Entrelec - D185/55.Ff Borne Liaison Gris - 1SNA190004R2300

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D185/55.Ff Borne Liaison Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...185 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 42 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591900040

Réf. Sonepar

00026190004

Réf. Fournisseur

1SNA190004R2300

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

6...185 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par boulon

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

42 mm

courant assigné In:

353 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

6...185 mm²

section de raccordement cable rigide:

6...185 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par boulon

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

140 mm

profondeur:

76 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

MAROC

étages reliés à l'intérieur:

Non

SNA Vissé D185/55.FF D185/55.Ff Borne Liaison Gris

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec