Te Entrelec - D2.5/5.C4.L Borne ressort Capteur/Actionneur Gris - 1SNA290354R1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
courant assigné In - 17.5 A
tension assignée (Ue) - 300 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472592903545
Réf. Sonepar
00026290354
Réf. Fournisseur
1SNA290354R1100
Marque
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
courant assigné In:
17.5 A
tension assignée (Ue):
300 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
gris
section de raccordement cable rigide:
0.14...2.5 mm²
nombre d'étages:
3
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Non
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
connexion transversale:
Oui
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5 mm
profondeur:
95 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Oui
pays de fabrication:
MAROC
avec raccordement de blindage:
Non
avec fonction d'alimentation:
Oui
fonction de séparation:
Non
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


