Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - D2.5/5.C4.L.L-R1 ressort Capteur/Actionneur Gris - 1SNA290356R1300

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D2.5/5.C4.L.L-R1 ressort Capteur/Actionneur Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • tension assignée (Ue) - 300 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472592903569

Réf. Sonepar

00026290356

Réf. Fournisseur

1SNA290356R1300

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

tension assignée (Ue):

300 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

section de raccordement cable rigide:

2.5...2.5 mm²

nombre de positions de serrage par étage:

5

étages reliés à l'intérieur:

Non

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

connexion transversale:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5 mm

profondeur:

95 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

avec raccordement PE:

Non

avec raccordement de blindage:

Non

avec fonction d'alimentation:

Oui

fonction de séparation:

Non

SNA Ressort D2.5/5.C4.L.L D2.5/5.C4.L.L-R1 ressort Capteur/Actionneur Gris

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec