Non retournable

Te Entrelec - D2.5/5.D2.N.Ado Borne vissé-Ado neutre Bleu - 1SNA399899R0600

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D2.5/5.D2.N.Ado Borne vissé-Ado neutre Bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - bleu

  • largeur - 5 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472593998991

Réf. Sonepar

00026399899

Réf. Fournisseur

1SNA399899R0600

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.22...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

largeur:

5 mm

courant assigné In:

13.5 A

tension assignée (Ue):

630 V

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

84.5 mm

profondeur:

68.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

pays de fabrication:

MAROC

SNA ADO D2.5/5.D2.N.ADO D2.5/5.D2.N.Ado Borne vissé-Ado neutre Bleu

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec