Te Entrelec - D2.5/6.Dal2 Borne vissé Capteur/Actionneur Gris - 1SNA115547R1700

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D2.5/6.Dal2 Borne vissé Capteur/Actionneur Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 22 A

  • tension assignée (Ue) - 380 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591155471

Réf. Sonepar

00026115547

Réf. Fournisseur

1SNA115547R1700

Marque

Te Entrelec

courant assigné In:

22 A

tension assignée (Ue):

380 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

section de raccordement cable rigide:

0.2...2.5 mm²

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

6 mm

hauteur:

43.6 mm

profondeur:

81 mm

couleur de la source lumineuse:

vert

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé D2.5/6.DAL2 D2.5/6.Dal2 Borne vissé Capteur/Actionneur Gris

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec