Te Entrelec - D2.5/6.Dl Borne vissé Capteur/Actionneur Gris - 1SNA115537R0500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D2.5/6.Dl Borne vissé Capteur/Actionneur Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...2.5 mm²

  • courant assigné In - 22 A

  • tension assignée (Ue) - 380 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591155372

Réf. Sonepar

00026115537

Réf. Fournisseur

1SNA115537R0500

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.22...2.5 mm²

courant assigné In:

22 A

tension assignée (Ue):

380 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

section de raccordement cable rigide:

0.2...2.5 mm²

nombre d'étages:

3

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

6 mm

profondeur:

81 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé D2.5/6.DL D2.5/6.Dl Borne vissé Capteur/Actionneur Gris

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec