Te Entrelec - D2.5/6.Dp-Borne vissé - 1SNA115532R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - gris
largeur - 6 mm
finition raccordement électrique 2 - raccordement à vis
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591155327
Réf. Sonepar
00026115532
Réf. Fournisseur
1SNA115532R0000
Marque
Te Entrelec
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
gris
largeur:
6 mm
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
3
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
hauteur:
81 mm
profondeur:
43.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


