Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - D2.5/7.Ado-Cpe.Nf Ado Liaison Beige - 1SNA400061R0600

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D2.5/7.Ado-Cpe.Nf Ado Liaison Beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - beige

  • largeur - 7.6 mm

  • courant assigné In - 24 A

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472594000617

Réf. Sonepar

00026400061

Réf. Fournisseur

1SNA400061R0600

Marque

Te Entrelec

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

largeur:

7.6 mm

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

48.5 mm

profondeur:

29 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

SNA HD D2.5/7.ADO-CPE.NF D2.5/7.Ado-Cpe.Nf Ado Liaison Beige

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec