Non retournable

Te Entrelec - D2.5/8.Sft.Ado2 Borne Ado Gris Lumière - 1SNA199184R1100

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D2.5/8.Sft.Ado2 Borne Ado Gris Lumière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'insert fusible - fusible G 5x25 mm

  • finition du porte-fusible - filetable

  • courant assigné In - 6.3 A

  • tension assignée (Ue) - 630 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...2.5 mm²

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591991840

Réf. Sonepar

00026199184

Réf. Fournisseur

1SNA199184R1100

Marque

Te Entrelec

finition de l'insert fusible:

fusible G 5x25 mm

finition du porte-fusible:

filetable

courant assigné In:

6.3 A

tension assignée (Ue):

630 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

sans

type de tension pour l'affichage de défaillances:

AC/DC

section de raccordement cable rigide:

1...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

2.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par perforation

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

8 mm

hauteur:

80.5 mm

pays de fabrication:

MAROC

plaque de fermeture requise:

Oui

SNA ADO D2.5/8.SFT.ADO2 D2.5/8.Sft.Ado2 Borne Ado Gris Lumière

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec