Non retournable

Te Entrelec - D35/16.P.2L Borne ressort Protection Vert/Jaune - 1SNA399620R1100

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D35/16.P.2L Borne ressort Protection Vert/Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...35 mm²

  • couleur - vert/jaune

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 2.5...35 mm²

  • largeur - 16 mm

  • hauteur - 116 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472593996201

Réf. Sonepar

00026399620

Réf. Fournisseur

1SNA399620R1100

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...35 mm²

couleur:

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...35 mm²

largeur:

16 mm

hauteur:

116 mm

fonction PEN possible:

Non

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

section de raccordement cable rigide:

2.5...50 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

profondeur:

58 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

MAROC

SNA Ressort D35/16.P.2L D35/16.P.2L Borne ressort Protection Vert/Jaune

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec