Te Entrelec - D4/6.Ado Borne vissé-Ado Gris Lumière - 1SNA199034R1500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D4/6.Ado Borne vissé-Ado Gris Lumière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.34...1.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 6 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3472591990348

Réf. Sonepar

00026199034

Réf. Fournisseur

1SNA199034R1500

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.34...1.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

6 mm

courant assigné In:

17.5 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.34...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

4...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

45 mm

profondeur:

41 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

SNA ADO D4/6.ADO D4/6.Ado Borne vissé-Ado Gris Lumière

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec