Te Entrelec - D4/6.Llp Borne vissé pour Coffret de distribution Gris/Vert/Jaune - 1SNA110441R2400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²
courant assigné In - 30 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591104417
Réf. Sonepar
00026110441
Réf. Fournisseur
1SNA110441R2400
Marque
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
4...4 mm²
courant assigné In:
30 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6 mm
hauteur:
87 mm
profondeur:
44 mm
couleur de base:
gris
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


