Te Entrelec - D4/6.Lntp6 Borne vissé pour Coffret de distribution Gris - 1SNA110331R2500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²
courant assigné In - 30 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de potentiels - 6
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591103311
Réf. Sonepar
00026110331
Réf. Fournisseur
1SNA110331R2500
Marque
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...4 mm²
courant assigné In:
30 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de potentiels:
6
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
avec curseur de sectionnement N:
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
matériau du corps isolant:
thermoplastique
largeur:
17.8 mm
profondeur:
87 mm
plaque de fermeture requise:
Non
couleur de base:
gris
avec fonction PE:
Non
fonction N possible:
Non
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


