Te Entrelec - D4/6.Lntp8 Coffret de distribution Bleu/Gris/Vert/Jaune - 1SNA110333R2700

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D4/6.Lntp8 Coffret de distribution Bleu/Gris/Vert/Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²

  • courant assigné In - 30 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de potentiels - 5

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591103335

Réf. Sonepar

00026110333

Réf. Fournisseur

1SNA110333R2700

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...4 mm²

courant assigné In:

30 A

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de potentiels:

5

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

avec curseur de sectionnement N:

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

matériau du corps isolant:

thermoplastique

largeur:

17.8 mm

profondeur:

87 mm

plaque de fermeture requise:

Non

couleur de base:

gris

avec fonction PE:

Oui

fonction N possible:

Oui

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé D4/6.LNTP8 D4/6.Lntp8 Coffret de distribution Bleu/Gris/Vert/Jaune

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec