Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - D4/6.Ntlp Borne vissé pour Coffret de distribution Gris/Vert/Jaune - 1SNA110439R2200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D4/6.Ntlp Borne vissé pour Coffret de distribution Gris/Vert/Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²

  • courant assigné In - 30 A

  • tension assignée (Ue) - 320 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de potentiels - 3

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591104394

Réf. Sonepar

00026110439

Réf. Fournisseur

1SNA110439R2200

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...4 mm²

courant assigné In:

30 A

tension assignée (Ue):

320 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de potentiels:

3

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

avec curseur de sectionnement N:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

6 mm

hauteur:

87 mm

profondeur:

44 mm

couleur de base:

gris

avec fonction PE:

Oui

fonction N possible:

Oui

SNA Vissé D4/6.NTLP D4/6.Ntlp Borne vissé pour Coffret de distribution Gris/Vert/Jaune

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec