Te Entrelec - D4/6.Sn.Ado Borne vissé-Ado Orange - 1SNA199108R0500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D4/6.Sn.Ado Borne vissé-Ado Orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.34...1.5 mm²

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - orange

  • largeur - 6 mm

  • courant assigné In - 10 A

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SNA ADO

EAN

3472591991086

Réf. Sonepar

00026199108

Réf. Fournisseur

1SNA199108R0500

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.34...1.5 mm²

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

orange

largeur:

6 mm

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement autodénudant

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

55 mm

profondeur:

57 mm

finition de la séparation longitudinale:

orientable

finition de la séparation transversale:

orientable

avec prise de test intégrée:

Oui

SNA ADO D4/6.SN.ADO D4/6.Sn.Ado Borne vissé-Ado Orange

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain