Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - D4/8.Sf.I.Ado2 Borne vissé-Ado Porte Fusible Gris Lumière - 1SNA399763R1400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D4/8.Sf.I.Ado2 Borne vissé-Ado Porte Fusible Gris Lumière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'insert fusible - fusible G 5x25 mm

  • finition du porte-fusible - filetable

  • courant assigné In - 6.3 A

  • tension assignée (Ue) - 630 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...4 mm²

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472593997635

Réf. Sonepar

00026399763

Réf. Fournisseur

1SNA399763R1400

Marque

Te Entrelec

finition de l'insert fusible:

fusible G 5x25 mm

finition du porte-fusible:

filetable

courant assigné In:

6.3 A

tension assignée (Ue):

630 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.22...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

sans

type de tension pour l'affichage de défaillances:

AC/DC

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

8 mm

hauteur:

68.2 mm

profondeur:

40.9 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

SNA ADO D4/8.SF.I.ADO2 D4/8.Sf.I.Ado2 Borne vissé-Ado Porte Fusible Gris Lumière

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec