Te Entrelec - D4/8.Sfdt2.I.Ado Borne vissé-Ado Porte Fusible Gris Lumière - 1SNA399782R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D4/8.Sfdt2.I.Ado Borne vissé-Ado Porte Fusible Gris Lumière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'insert fusible - fusible G 5x25 mm

  • finition du porte-fusible - filetable

  • courant assigné In - 6.3 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.34...1.5 mm²

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472593997826

Réf. Sonepar

00026399782

Réf. Fournisseur

1SNA399782R0000

Marque

Te Entrelec

finition de l'insert fusible:

fusible G 5x25 mm

finition du porte-fusible:

filetable

courant assigné In:

6.3 A

tension assignée (Ue):

500 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.34...1.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

LED

type de tension pour l'affichage de défaillances:

DC

section de raccordement cable rigide:

0.34...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement autodénudant

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

largeur:

8 mm

hauteur:

68.2 mm

profondeur:

40.9 mm

pays de fabrication:

MAROC

SNA ADO D4/8.SFDT2.I.ADO D4/8.Sfdt2.I.Ado Borne vissé-Ado Porte Fusible Gris Lumière

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec