Te Entrelec - D4/8.Snnt2.I.Ado2 Borne vissé-Ado neutre Gris Lumière - 1SNA399766R1700

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D4/8.Snnt2.I.Ado2 Borne vissé-Ado neutre Gris Lumière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...2.5 mm²

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 8 mm

  • courant assigné In - 6.3 A

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472593997666

Réf. Sonepar

00026399766

Réf. Fournisseur

1SNA399766R1700

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1...2.5 mm²

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

8 mm

courant assigné In:

6.3 A

tension assignée (Ue):

630 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

68.2 mm

profondeur:

40.9 mm

finition de la séparation longitudinale:

orientable

finition de la séparation transversale:

orientable

pays de fabrication:

MAROC

SNA ADO D4/8.SNNT2.I.ADO2 D4/8.Snnt2.I.Ado2 Borne vissé-Ado neutre Gris Lumière

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec