Te Entrelec - D6/8.Ado.2 Borne vissé-Ado Liaison Gris Lumière - 1SNA199155R2300

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D6/8.Ado.2 Borne vissé-Ado Liaison Gris Lumière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 8 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591991550

Réf. Sonepar

00026199155

Réf. Fournisseur

1SNA199155R2300

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

8 mm

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

1000 V

section de raccordement cable rigide:

1...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

hauteur:

45 mm

profondeur:

41 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

pays de fabrication:

MAROC

SNA ADO D6/8.ADO.2 D6/8.Ado.2 Borne vissé-Ado Liaison Gris Lumière

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec