Te Entrelec - D6/8 Screw Clamp Terminal Blocks - 1SNA215118R2500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...6 mm²
mode de pose - Rail DIN 35 mm
largeur - 8 mm
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre d'étages - 1
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472592151182
Réf. Sonepar
00026215118
Réf. Fournisseur
1SNA215118R2500
Marque
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
6...6 mm²
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
largeur:
8 mm
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
température de fonctionnement:
-55...110 °C
hauteur:
49.7 mm
profondeur:
41 mm
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


