Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - D70/32.Ff.Ex Borne Liaison Gris - 1SNA146303R0200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D70/32.Ff.Ex Borne Liaison Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...70 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - gris

  • largeur - 32 mm

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591463033

Réf. Sonepar

00026146303

Réf. Fournisseur

1SNA146303R0200

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

6...70 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par boulon

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

largeur:

32 mm

courant assigné In:

192 A

section de raccordement cable rigide:

6...70 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par boulon

nombre d'étages:

1

hauteur:

140 mm

profondeur:

67 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

SNA Vissé D70/32.FF.EX D70/32.Ff.Ex Borne Liaison Gris

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec