Te Entrelec - Dbti vissé Bleu 12 Departs - 1SNA356102R0300

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Dbti vissé Bleu 12 Departs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • hauteur - 22 mm

  • largeur - 90.5 mm

  • profondeur - 17.5 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599057951

Réf. Sonepar

00026905795

Réf. Fournisseur

1SNA356102R0300

Marque

Te Entrelec

nombre de pôles:

1

hauteur:

22 mm

largeur:

90.5 mm

profondeur:

17.5 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SNA répartition DBTI12-BL Dbti vissé Bleu 12 Departs

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec