Non retournable

Te Entrelec - Dbti vissé Vert 7 Departs - 1SNA356101R0200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Dbti vissé Vert 7 Departs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • hauteur - 22 mm

  • largeur - 53.5 mm

  • profondeur - 17.5 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599045552

Réf. Sonepar

00026904555

Réf. Fournisseur

1SNA356101R0200

Marque

Te Entrelec

nombre de pôles:

1

hauteur:

22 mm

largeur:

53.5 mm

profondeur:

17.5 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

SNA répartition DBTI7-GN Dbti vissé Vert 7 Departs

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec