Te Entrelec - Dr1/5.Ado Borne Ado Miniblocs Gris Lumière - 1SNA399491R2500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...1 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement autodénudant
mode de pose - rail DIN 15 mm
couleur - gris
largeur - 5 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472593994917
Réf. Sonepar
00026399491
Réf. Fournisseur
1SNA399491R2500
Marque
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.22...1 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement autodénudant
mode de pose:
rail DIN 15 mm
couleur:
gris
largeur:
5 mm
courant assigné In:
13.5 A
tension assignée (Ue):
1000 V
section de raccordement cable rigide:
0.2...1 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement autodénudant
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
hauteur:
31 mm
profondeur:
28 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


