Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Dr2.5/10.P.4L Borne ressort Miniblocs Vert/Jaune - 1SNA290219R1200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Dr2.5/10.P.4L Borne ressort Miniblocs Vert/Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.12...2.5 mm²

  • couleur - vert/jaune

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 33 mm

  • fonction PEN possible - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472592902197

Réf. Sonepar

00026290219

Réf. Fournisseur

1SNA290219R1200

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.12...2.5 mm²

couleur:

vert/jaune

largeur:

10 mm

hauteur:

33 mm

fonction PEN possible:

Non

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

rail DIN 15 mm

section de raccordement cable rigide:

0.12...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

4

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

profondeur:

24.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

SNA Ressort DR2.5/10.P.4L Dr2.5/10.P.4L Borne ressort Miniblocs Vert/Jaune

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec