Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Dr2.5/5.2L.Ex Borne ressort Miniblocs Gris Lumière - 1SNA146207R0200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Dr2.5/5.2L.Ex Borne ressort Miniblocs Gris Lumière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - rail DIN 15 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 5 mm

  • courant assigné In - 24 A

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591462074

Réf. Sonepar

00026146207

Réf. Fournisseur

1SNA146207R0200

Marque

Te Entrelec

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

rail DIN 15 mm

couleur:

gris

largeur:

5 mm

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

275 V

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

33 mm

profondeur:

24.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

SNA Ressort DR2.5/5.2L.EX Dr2.5/5.2L.Ex Borne ressort Miniblocs Gris Lumière

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec