Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Dr2.5/8.N.Ado Borne Ado Bleu - 1SNA199289R0200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Dr2.5/8.N.Ado Borne Ado Bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement autodénudant

  • mode de pose - rail DIN 15 mm

  • couleur - bleu

  • largeur - 8 mm

  • finition raccordement électrique 2 - raccordement autodénudant

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591992892

Réf. Sonepar

00026199289

Réf. Fournisseur

1SNA199289R0200

Marque

Te Entrelec

finition raccordement électrique 1:

raccordement autodénudant

mode de pose:

rail DIN 15 mm

couleur:

bleu

largeur:

8 mm

finition raccordement électrique 2:

raccordement autodénudant

nombre d'étages:

1

hauteur:

31 mm

profondeur:

26 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

SNA ADO DR2.5/8.N.ADO Dr2.5/8.N.Ado Borne Ado Bleu

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec