Non retournable

Te Entrelec - Dr4/6.P.Ex Borne vissé Miniblocs Vert/Jaune - 1SNA146201R0400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Dr4/6.P.Ex Borne vissé Miniblocs Vert/Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²

  • couleur - vert/jaune

  • largeur - 6 mm

  • hauteur - 28 mm

  • fonction PEN possible - Non

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591462012

Réf. Sonepar

00026146201

Réf. Fournisseur

1SNA146201R0400

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...4 mm²

couleur:

vert/jaune

largeur:

6 mm

hauteur:

28 mm

fonction PEN possible:

Non

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

rail DIN 15 mm

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

profondeur:

25.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé DR4/6.P.EX Dr4/6.P.Ex Borne vissé Miniblocs Vert/Jaune

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec