Te Entrelec - DS2.5/5.Ado Borne vissé-Ado Miniblocs Gris Lumière - 1SNA399514R2300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...1 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - gris
largeur - 5 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472593995143
Réf. Sonepar
00026399514
Réf. Fournisseur
1SNA399514R2300
Marque
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.22...1 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
largeur:
5 mm
courant assigné In:
13.5 A
tension assignée (Ue):
800 V
section de raccordement cable rigide:
0.2...1 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
hauteur:
42.3 mm
profondeur:
28 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


