Te Entrelec - DS2.5/8.P.Ado Borne Ado Vert/Jaune - 1SNA199528R2100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - vert/jaune
largeur - 8 mm
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 2
matériau du corps isolant - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591995282
Réf. Sonepar
00026199528
Réf. Fournisseur
1SNA199528R2100
Marque
Te Entrelec
couleur:
vert/jaune
largeur:
8 mm
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


