Non retournable

Te Entrelec - E.MF16/9 SNA - 1SNA113600R0700

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - E.MF16/9 SNA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - autre

  • nombre de pôles - 9

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • finition des contacts - goupille

  • tension assignée (Ue) - 750 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591136005

Réf. Sonepar

07600113600

Réf. Fournisseur

1SNA113600R0700

Marque

Te Entrelec

type de raccordement:

autre

nombre de pôles:

9

couleur du boîtier/corps:

gris

finition des contacts:

goupille

tension assignée (Ue):

750 V

degré de pollution:

3

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

MAROC

E.MF16/9 SNA BLOCS DE JONCTION SNA VISSÉ ENTRELEC

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec