Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - E4/6 V0-7.963.1088-Borne Ferroviaire-Liaison-Beige - 1SNA190468R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - E4/6 V0-7.963.1088-Borne Ferroviaire-Liaison-Beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - beige

  • largeur - 6 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591904680

Réf. Sonepar

00026190468

Réf. Fournisseur

1SNA190468R0000

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

beige

largeur:

6 mm

courant assigné In:

30 A

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

33 mm

profondeur:

30 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

SNA HD E4/6 V0 E4/6 V0-7.963.1088-Borne Ferroviaire-Liaison-Beige

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec