Non retournable

Te Entrelec - El61 Jumper Bar extensions - 1SNA177812R1700

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - El61 Jumper Bar extensions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 35 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591778120

Réf. Sonepar

00026177812

Réf. Fournisseur

1SNA177812R1700

Marque

Te Entrelec

modèle:

autre

courant assigné In:

35 A

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Non

dimension de trame:

6 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

SNA Vissé EL61 El61 Jumper Bar extensions

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec