Te Entrelec - Embase déclenchement, contact ouvert, encastré, vissé arrière - 1SNA166878R0600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - orange
largeur - 50 mm
courant assigné In - 8 A
tension assignée (Ue) - 400 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591668780
Réf. Sonepar
00026166878
Réf. Fournisseur
1SNA166878R0600
Marque
Te Entrelec
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
orange
largeur:
50 mm
courant assigné In:
8 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
autre
hauteur:
74 mm
profondeur:
57 mm
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


