Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Embase déclenchement, contact ouvert, semi-encastré, vissé arrière - 1SNA166874R2200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Embase déclenchement, contact ouvert, semi-encastré, vissé arrière

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - orange

  • largeur - 44 mm

  • courant assigné In - 8 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591668742

Réf. Sonepar

00026166874

Réf. Fournisseur

1SNA166874R2200

Marque

Te Entrelec

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

orange

largeur:

44 mm

courant assigné In:

8 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

autre

hauteur:

63 mm

profondeur:

57 mm

Embase pour transformateurs de tension orange (déclenchement), contact ouvert, montage semi-encastré, vissé arrière

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec