🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Te Entrelec - Embase Polarité Tension, contact ouvert, semi-encastré/saillie, vissé latéral - 1SNA166757R0400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Embase Polarité Tension, contact ouvert, semi-encastré/saillie, vissé latéral

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - bleu

  • largeur - 44 mm

  • courant assigné In - 8 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591667578

Réf. Sonepar

00026166757

Réf. Fournisseur

1SNA166757R0400

Marque

Te Entrelec

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

bleu

largeur:

44 mm

courant assigné In:

8 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

hauteur:

63 mm

profondeur:

40 mm

Embase pour transformateurs de tension bleue (polarité), contact ouvert, montage semi-encastré/saillie, vissé latéral

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec