Te Entrelec - Embase Polarité Tension, contact ouvert, semi-encastré, vissé arrière - 1SNA166760R1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - bleu
largeur - 50 mm
courant assigné In - 8 A
tension assignée (Ue) - 400 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591667608
Réf. Sonepar
00026166760
Réf. Fournisseur
1SNA166760R1300
Marque
Te Entrelec
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
bleu
largeur:
50 mm
courant assigné In:
8 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
autre
hauteur:
74 mm
profondeur:
57 mm
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


