Non retournable

Te Entrelec - Embase pour transformateurs de tension, sur rail TH35, vissé latéral - 1SNA166964R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Embase pour transformateurs de tension, sur rail TH35, vissé latéral

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 44 mm

  • courant assigné In - 15 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591669640

Réf. Sonepar

00026166964

Réf. Fournisseur

1SNA166964R0000

Marque

Te Entrelec

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

44 mm

courant assigné In:

15 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

hauteur:

80 mm

profondeur:

49 mm

pays de fabrication:

MAROC

Embase Essailec pour effectuer tests et mesure sur transformateurs de tension, montage sur raildin TH35, contact avant coupure ,vissé latéral

Les Atouts de la gamme:

Les blocs d'essai ESSAILEC® permettent de réaliser simplement et en toute sécurité des opérations de test : mesure de courant et de tension, surveillance, injection, réparation ou remplacement de compteurs et de relais de protection installés dans des circuits secondaires de transformateurs et de capteurs de courant et tension.Solution facile plug & playLes blocs d'essai ESSAILEC® permettent de réaliser des essais simultanés sur 1 à 4 circuits grâce à la combinaison d'une fiche et d'une embase.Opération d'essai rapideGrâce au principe de contact avant coupure, le court-circuitage des transformateurs de courant s'effectue automatiquement (aucun curseur ou élément de commutation à actionner manuellement). Essais de courant sans couper l'alimentation électriques.Sécurité et protectionProtection IP20 pour l'embase et IP40 avec le capot. Scellement disponible en option pour empêcher tout accès non autorisé.Système de codage sur fiches et embases empêchant tout risque d'erreurs entre les différents circuits.Protection contre l'insertion inverse de la fiche.Traçabilité unitaire gravée sur le corps isolant.Plusieurs choix de montage5 possibilités d'installation des blocs d'essai ESSAILEC® sur l'avant ou à l'intérieur du panneau ou encore sur une plaque.Différents choix de technologies de câblageESSAILEC® offre plusieurs types de connexion : vissé arrière pour cosse, vissé latéral, raccordement à clip et RJ45 permettant différents types de fil et des connexions jusqu'à 10 mm².

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec