Te Entrelec - Ensemble fermé IP55 en technologie PI-spring - 1SNS470000Z0210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau - plastique
nombre de bornes de raccordement - 10
longueur - 125.6 mm
largeur - 125.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472598010483
Réf. Sonepar
07600801048
Réf. Fournisseur
1SNS470000Z0210
Marque
Te Entrelec
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
nombre de bornes de raccordement:
10
longueur:
125.6 mm
largeur:
125.6 mm
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
76 mm
nombre d'entrées:
3
type d'entrée:
raccord à écrou
sans halogène:
Non
couleur:
gris
avec couverture:
Oui
plombable:
Non
température d'utilisation:
-25...60 °C
forme:
carré
tension nominale:
1000 V
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
type de connexion:
borne automatique
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


