Te Entrelec - Es8-Cg Vert 7.963.1383-Borne Ferroviaire-Sect-Vert - 1SNA400014R2700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - vert
largeur - 8 mm
courant assigné In - 2 A
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472594000143
Réf. Sonepar
00026400014
Réf. Fournisseur
1SNA400014R2700
Marque
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...6 mm²
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
vert
largeur:
8 mm
courant assigné In:
2 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
section de raccordement cable rigide:
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
hauteur:
55.5 mm
profondeur:
45 mm
finition de la séparation longitudinale:
autre
finition de la séparation transversale:
autre
avec prise de test intégrée:
Oui
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


