Non retournable

Te Entrelec - Ev5D-Kit de Fermeture - 1SNA176260R1000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Ev5D-Kit de Fermeture

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pont de connexion

  • courant assigné In - 24 A

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 5 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591762600

Réf. Sonepar

00026176260

Réf. Fournisseur

1SNA176260R1000

Marque

Te Entrelec

modèle:

pont de connexion

courant assigné In:

24 A

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

5 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

pays de fabrication:

MAROC

SNA Vissé EV5D Ev5D-Kit de Fermeture

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec