Te Entrelec - Fc2 Fiche de Contrôle - 1SNA007865R2600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connexion - raccordement par cosse à souder
nombre de pôles - 1
diamètre de la broche - 2 mm
avec câble de raccordement - Non
couleur - noir
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472590078658
Réf. Sonepar
00026007865
Réf. Fournisseur
1SNA007865R2600
Marque
Te Entrelec
type de connexion:
raccordement par cosse à souder
nombre de pôles:
1
diamètre de la broche:
2 mm
avec câble de raccordement:
Non
couleur:
noir
connectable:
Non
verrouillable:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


