🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Te Entrelec - Fc4 Fiche de Test Ø4 mm .16 In - 1SNA167860R0100

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Fc4 Fiche de Test Ø4 mm .16 In

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connexion - raccordement par cosse à souder

  • nombre de pôles - 1

  • diamètre de la broche - 4 mm

  • avec câble de raccordement - Non

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591678604

Réf. Sonepar

00026167860

Réf. Fournisseur

1SNA167860R0100

Marque

Te Entrelec

type de connexion:

raccordement par cosse à souder

nombre de pôles:

1

diamètre de la broche:

4 mm

avec câble de raccordement:

Non

couleur:

blanc

connectable:

Non

verrouillable:

Non

SNA Vissé FC4 Fc4 Fiche de Test Ø4 mm .16 In

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec