Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Te Entrelec - Fed1.L-Butée-Gris-Pas 1.5mm - 1SNA291301R0200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Fed1.L-Butée-Gris-Pas 1.5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 1.5 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472592913018

Réf. Sonepar

00026291301

Réf. Fournisseur

1SNA291301R0200

Marque

Te Entrelec

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

1.5 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

SNA Ressort FED1.L Fed1.L-Butée-Gris-Pas 1.5mm

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec