Non retournable

Te Entrelec - Fed5.C3.L-Kits Flasque-Gris-Pas 5mm - 1SNA290358R2500

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Fed5.C3.L-Kits Flasque-Gris-Pas 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 5 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472592903583

Réf. Sonepar

00026290358

Réf. Fournisseur

1SNA290358R2500

Marque

Te Entrelec

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

5 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

pays de fabrication:

MAROC

SNA Ressort FED5.C3.L Fed5.C3.L-Kits Flasque-Gris-Pas 5mm

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec