Non retournable

Te Entrelec - Fee10-16-Be-Butée-Beige-Pas 1.5mm - 1SNA193449R2400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Fee10-16-Be-Butée-Beige-Pas 1.5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 1.5 mm

  • couleur - beige

  • encliquetable - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591934496

Réf. Sonepar

00026193449

Réf. Fournisseur

1SNA193449R2400

Marque

Te Entrelec

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

1.5 mm

couleur:

beige

encliquetable:

Oui

pays de fabrication:

MAROC

SNA HD FE ES16 Fee10-16-Be-Butée-Beige-Pas 1.5mm

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain

Un produit Te Entrelec

Découvrez toute la gamme Te Entrelec