Te Entrelec - FIC-2/4-2 Fiche Tension-2X4 Poles- Gris Doubleblock Cover - 1SNA166936R1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
couleur - gris
largeur - 44 mm
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - fiche
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591669367
Réf. Sonepar
00026166936
Réf. Fournisseur
1SNA166936R1000
Marque
Te Entrelec
mode de pose:
autre
couleur:
gris
largeur:
44 mm
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
finition raccordement électrique 2:
fiche
hauteur:
63 mm
profondeur:
122 mm
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


