Te Entrelec - Fic-2/4-Dia4016793700 - 1SNA167937R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
couleur - vert/jaune
largeur - 44 mm
courant assigné In - 15 A
tension assignée (Ue) - 400 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591679373
Réf. Sonepar
00026167937
Réf. Fournisseur
1SNA167937R0000
Marque
Te Entrelec
mode de pose:
autre
couleur:
vert/jaune
largeur:
44 mm
courant assigné In:
15 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
fiche
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-10...55 °C
hauteur:
63 mm
profondeur:
55 mm
plaque de fermeture requise:
Non
finition de la séparation longitudinale:
enfichable
finition de la séparation transversale:
enfichable
avec prise de test intégrée:
Non
pays de fabrication:
MAROC
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Un produit Te Entrelec
Découvrez toute la gamme Te Entrelec


